Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar KEYB-V050 - Montagekomponente (Regal) - für Tastatur und Maus - Silber - Montageschnittstelle: 75 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1069652
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     KEYB-V050
EAN/GTIN:
     8717371442392
Suchbegriffe:
Maushalter
Mouse-Halter
Tastaturablage
Tastaturhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar KEYB-V050 - Montagekomponente (Regal) - für Tastatur und Maus - Silber - Montageschnittstelle: 75 x 75 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  KEYB-V050
EAN/UPC  8717371442392

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar KEYB-V050 - Montagekomponente - für Tastatur und Maus
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Regal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50 cm x 23 cm
Empfohlene Verwendung  Tastatur und Maus
VESA-Halterung  75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  10 kg
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  50 cm
Tiefe  23 cm
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Regal
Empfohlene Verwendung  Tastatur und Maus
VESA-Halterung  75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  10 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
50 cm
Tiefe:
23 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Regal
Empfohlene Verwendung:
Tastatur und Maus
VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Max. Ladegewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: newstar tastaturablage, tastaturhalterung, neomounts, keybv050, keyb, v050, newstar, tastatur, silber, montagekomponente, regal, maus, montageschnittstelle:, montageschnittstelle, maushalter, max., gewicht, vesa, 75x75, 10kg, breite:, halter, maushalterung, breite, silbe, mount, keyborard/mouse, holder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,51*
€ 62,94*
€ 4,50*
ab € 48,64*
€ 63,05*
€ 4,00*
ab € 50,91*
€ 65,83*
€ 6,78*
ab € 51,02*
€ 66,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,56*
€ 70,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,94*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D500KEYB
ab € 136,70*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250KEYB
ab € 80,69*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2KEYB
ab € 82,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100
ab € 54,71*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V200BLACK
ab € 53,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.