Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tastatur- und Maushalter sil. Max.10KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Tastatur- und Maushalter sil. Max.10KG
Neomounts Tastatur- und Maushalter sil. Max.10KG
Artikel-Nr.:
     832-136503
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     KEYB-V050
EAN/GTIN:
     8717371442392
Suchbegriffe:
Maushalter
Mouse-Halter
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Neomounts Tastatur- und Maus-Ablage Modell KEYB-V050, ist eine universelle Ablage für Tastaturen und Mäuse. Diese Ablage ist eine gute Wahl, wenn eine Wand -, Decken - oder Tischmontage von Konsolen benötigt wird. Diese Konsole ist ideal geeignet, um sie mit jeder Wand -, Decken - oder Schreibtisch Halterung mit VESA 75x75mm Lochmuster zu kombinieren. Wählen Sie die Wand-, Decken- oder Schreibtisch Halterung die Sie brauchen, und kombinieren Sie diese mit dieser Tastatur und Maus Ablage. Wollen Sie Tastatur, Maus und Monitor kombinieren? Mit unseren Adapter KEYB-V100RACK sind alle Kombinationen möglich. Das gezeigte Beispiel enthält Neomounts Flachbildschirm Tischhalterung Modell FPMA- D940HC mit KEYB -V100 (75 cm x 23 cm) und KEYB-V100RACK kombiniert. Die Installation von KEYB-V050 (50 cm x 23 cm) funktioniert ähnlich. Die Halterung ist sowohl für Links- als Rechtshänder konstruiert worden. Jede Tastatur und Maus kann mit diesem Stativ verwendet werden. Mit einer ergonomischen Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
weight:
0.950 kg
height:
0.256 m
width:
0.119 m
depth:
0.516 m
Weitere Suchbegriffe: newstar tastaturablage, tastaturhalterung, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,54*
€ 62,62*
€ 4,50*
ab € 48,56*
€ 62,73*
€ 4,00*
ab € 51,12*
€ 65,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 50,99*
€ 65,87*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,23*
€ 66,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,68*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D500KEYB
ab € 137,26*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2250KEYB
ab € 80,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2KEYB
ab € 82,15*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100
ab € 53,92*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V200BLACK
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.