Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tastatur und Maus-Halterung Passend für Serie (Halter): Universal Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A689121
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     KEYB-V050
EAN/GTIN:
     8717371442392
Suchbegriffe:
Maushalter
Mouse-Halter
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Neomounts Tastatur- und Maus-Ablage Modell KEYB-V050, ist eine universelle Ablage für Tastaturen und Mäuse. Diese Ablage ist eine gute Wahl, wenn eine Wand -, Decken - oder Tischmontage von Konsolen benötigt wird. Diese Konsole ist ideal geeignet, um sie mit jeder Wand -, Decken - oder Schreibtisch Halterung mit VESA 75x75mm Lochmuster zu kombinieren. Wählen Sie die Wand-, Decken- oder Schreibtisch Halterung die Sie brauchen, und kombinieren Sie diese mit dieser Tastatur und Maus Ablage. Wollen Sie Tastatur, Maus und Monitor kombinieren? Mit unseren Adapter KEYB-V100RACK sind alle Kombinationen möglich. Das gezeigte Beispiel enthält Neomounts Flachbildschirm Tischhalterung Modell FPMA- D940HC mit KEYB -V100 (75 cm x 23 cm) und KEYB-V100RACK kombiniert. Die Installation von KEYB-V050 (50 cm x 23 cm) funktioniert ähnlich. Die Halterung ist sowohl für Links- als Rechtshänder konstruiert worden. Jede Tastatur und Maus kann mit diesem Stativ verwendet werden. Mit einer ergonomischen Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Features:
Universelle Ablagehalterung für alle Maus-und Tastaturtypen
Weitere Informationen:
Tiefe:
22.5 cm
Höhe:
10 cm
Farbe:
grau
Breite:
50 cm
Gewicht:
1 kg
Herst.-Teilenr.:
KEYB-V050
Herstellerfarbe:
Silber
Passend für Serie:
Universal
Produkt-Art:
Tastatur und Maus-Halterung
Weitere Suchbegriffe: tastaturablage grau, newstar tastaturablage, tastaturhalterung, Neomounts, New Star
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,38*
€ 62,68*
€ 4,50*
ab € 48,68*
€ 62,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,91*
€ 65,57*
€ 6,78*
ab € 51,42*
€ 65,93*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,06*
€ 66,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 22,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D500KEYB
ab € 137,29*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2250KEYB
ab € 80,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2KEYB
ab € 82,07*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100
ab € 54,85*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V200BLACK
ab € 53,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.