Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 5m S-VGA - VGA (D-Sub) - VGA (D-Sub) - Männlich - Weiblich - Nickel - Schwarz (CO 78061-5 / 50487)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1068995
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     CO 78061-5 / 50487
EAN/GTIN:
     4017538029546
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
VGA Verlängerungskabel

Produkttext

Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Kupplung mit Ferrit. Stecker: vergossen mit Rändelschrauben. Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm. Belegung: Voll-Belegt. Adern Material: Kupfergemisch. Stecker Material: Kunststoff. Kontaktoberfläche: vernickelt Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel. Farbe Kabel: schwarz. Farbe Stecker: schwarz.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5m
Anschluss 1  VGA (D-Sub)
Anschluss 2  VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Verbindungskontakte Beschichtung  Nickel
Produktfarbe  Schwarz
Kabelmaterial  Kupfer
Maximale Auflösung  1280 x 1024 Pixel
Plug und Play  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Nickel
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelmaterial:
Kupfer
Maximale Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Plug und Play:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vga verlängerungskabel 5m, d-sub steckverbinder, 780615, 50487, 78061, 15pol., shiverpeaks, dsub, schwarz, sconn, 15pol, conn, s/conn, maximum, connectivity, svgamonitorverlängerung, hddstecker, hddkupplung, ferrit, vergossenen, gehäusen, svga, männlich, weiblich, nickel, svgamonitorverlngerung, gehusen, mnnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
587
€ 4,50*
ab € 5,73*
€ 8,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,01*
€ 38,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 78056-10
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.