Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 10m S-VGA VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 10m S-VGA VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
S-Conn 10m S-VGA VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26729039
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     CO 78056-10
EAN/GTIN:
     4017538029997
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker mit Ferrit. - Stecker: vergossen mit Rändelschrauben. - Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm. - Belegung: Voll-Belegt. - Adern Material: Kupfer. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel. - Farbe Kabel: schwarz. - Farbe Stecker: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Maximale Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 78061-2
ab € 2,57*
Zubehör
S-Conn
CO 78056-2
ab € 2,59*
Zubehör
S-Conn
78061-10
ab € 19,93*
Zubehör
S-Conn
78050-2
ab € 1,71*
Zubehör
S-Conn
78050-3
ab € 1,97*
Zubehör
S-Conn
CO 78061-5
ab € 5,71*
Zubehör
S-Conn
78056-5
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.