Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 1.8m S-VGA VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz (CO 78056-2 / 50135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1068989
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     CO 78056-2 / 50135
EAN/GTIN:
     4017538029898
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

Produkttext

Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker mit Ferrit. Stecker: vergossen mit Rändelschrauben. Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm. Belegung: Voll-Belegt. Adern Material: Kupfergemisch. Stecker Material: Kunststoff. Kontaktoberfläche: vernickelt. Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel. Farbe Kabel: schwarz. . Farbe Stecker: schwarz.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1,8m
Anschluss 1  VGA (D-Sub)
Anschluss 2  VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Nickel
Produktfarbe  Schwarz
Kabelmaterial  Kupfer
Maximale Auflösung  1280 x 1024 Pixel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
1,8m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Nickel
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelmaterial:
Kupfer
Maximale Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 780562, 50135, 78056, shiverpeaks, schwarz, sconn, conn, s/conn, maximum, connectivity, svgamonitorkabel, 15pol., hddstecker, geschirmt, ferrit, vergossenen, gehäusen, 1.8m, svga, vgakabel, dsub, 15pol, gehusen, monitorkabel, stecker, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
720
1
€ 9,90*
ab € 2,51*
€ 2,72*
2 Tage
1440
1
€ 4,50*
ab € 2,52*
€ 2,73*
6 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 8,16*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,20*
€ 22,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 78056-10
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.