Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Special Clamp - Befestigungsklammer - max. Last: 5 kg (15872)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052897
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15872
EAN/GTIN:
     4250234558723
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Stahlträgerbefestigung
rack zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Special Clamp - Befestigungsklammer - max. Last: 5 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15872
Modell  Walimex Special Clamp
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Special Clamp - Befestigungsklammer
Typ  Befestigungsklammer
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  5 kg
Material  Metall
Gewicht  205 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Befestigungsklammer
Gewicht  205 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  5 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Material  Metall
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ:
Befestigungsklammer
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
5 kg
Material:
Metall
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: 15872, walimex, spezialklemme, spigot, mantona, special, clamp, befestigungsklammer, max., last:, last
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 10,31*
€ 14,79*
3 Tage
161
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 18,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,22*
€ 29,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.