Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15872 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053226-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15872
EAN/GTIN:
     4250234558723
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Stahlträgerbefestigung
rack zubehör
Walimex 15872 Studioklemme

walimex Spezialklemme mit Spigot

zur Befestigung an Aufnahmetischen, Tischplatten etc
leichte Handhabung
5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde
Belastbarkeit: ca. 5kg

Die schraubbare Spezialklemme kann individuell an Aufnahmetischen, Türen o.ä. bis zu einem Durchmesser von maximal 4,5cm eingesetzt werden. Das 5/8 Zoll Spigot mit Gewinde eignet sich zum Aufsetzen von Blitzköpfen, Reflektoren und sonstigen Universalhaltern mit entsprechender Aufnahme.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Klemmbereich: ca. 4,5cm
Anschluss: 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde
Gewicht: ca. 205g
Belastbarkeit: ca. 5kg
Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex Spezialklemme mit Spigot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Studioklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234558723, Walimex, 15872, Spezialklemme mit Spigot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 12,67*
€ 14,78*
€ 3,50*
ab € 15,52*
€ 18,40*
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 18,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.