Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15872 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15872 Montage-Kit
Walimex 15872 Montage-Kit
Walimex 15872 Montage-Kit
Walimex 15872 Montage-Kit
Walimex 15872 Montage-Kit
Walimex 15872 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17616884
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15872
EAN/GTIN:
     4250234558723
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Die schraubbare Spezialklemme kann individuell an Aufnahmetischen, Türen o.ä. bis zu einem Durchmesser von maximal 4,5cm eingesetzt werden.
Das 5/8 Zoll Spigot mit Gewinde eignet sich zum Aufsetzen von Blitzköpfen, Reflektoren und sonstigen Universalhaltern mit entsprechender Aufnahme.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.