Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro EI-9901 Video-Pro-Stativ, 138cm (15769)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052849
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15769
EAN/GTIN:
     4250234557696
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro EI-9901 - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15769
EAN/UPC  4250234557696

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro EI-9901 Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  4.9 kg
Stativ-Betriebshöhe  69 cm - 138 cm
Max. unterstütztes Gewicht  6 kg
Tragetasche  Hülle

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  73 cm
Gewicht  4.9 kg
Material  Kunststoff, Aluminiumlegierung
  
Stativ  
Quick-Release-System  Ja
Max. Betriebshöhe  138 cm
Min Betriebshöhe  69 cm
Max. unterstütztes Gewicht  6 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Integrierter Shoulder-Spreizer
  
Kopf  
Schwenkung (Grad)  360
Neigung (Grad)  +90/-85
Stativmontage  1/4" - und 3/8" -Schraube
Merkmale  Eingebaute Wasserwaage
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Hülle
Zubehör im Lieferumfang  2 Schnellwechselplatten

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
73 cm
Material:
Kunststoff, Aluminiumlegierung
Quick-Release-System:
Ja
Max. Betriebshöhe:
138 cm
Min Betriebshöhe:
69 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
6 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Merkmale:
Integrierter Shoulder-Spreizer
Schwenkung (Grad):
360
Neigung (Grad):
+90/-85
Stativmontage:
1/4" - und 3/8" -Schraube
Tragetasche:
Hülle
Zubehör im Lieferumfang:
2 Schnellwechselplatten
Weitere Suchbegriffe: 15769, walimex, ei9901, 9901, mantona, stativ, 138cm, dreibeinstativ, zoll, arbeitshöhe=69, inkl., tasche, videostativ, videoprostativ, arbeitshhe69, inkl, video
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,35*
€ 192,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 154,84*
€ 192,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 153,79*
€ 192,06*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 242,88*
€ 279,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.