Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1053172-BP Herst.-Nr.: 15769 EAN/GTIN: 4250234557696 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro EI-9901 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=69 - 138 cm inkl. Tasche
walimex pro EI-9901 Video-Pro-Stativ, 138cm
Zuverlässiges und einfach bedienbares Videostativ aus Aluminium Max. Traglast 6 kg, Höhe 68 bis 138 cm Nivellierhalbschalensystem 60 mm, fein justierbar Sehr robust und standfest, sämtliche Bauteile aus Aluminium gefertigt Extrem einfach bedienbarer, robuster und unkomplizierter Videoneiger Sehr großer Neigungsbereich von ° bis -85°, eingebaute Dosenlibelle am Stativkopf Mit Mittelspinne und zwei abnehmbaren Schwenkgriffen 2 große Schnellwechselplatten 90x55x12 mm im Lieferumfang enthalten Anschluss Ihres Equipments per 1/4 und 3/8 Zoll Befestigungsschraube Inkl. großer und praktischer Transport- und Aufbewahrungstasche
Ein Video-Stativ voller Extreme: Extrem standfest! Extrem flexibel! Extrem stabil! Extrem günstig! Das EI-9901 Video-Pro-Stativ aus unserer erstklassigen walimex pro-Serie ist etwas ganz Besonderes. Dafür sorgen flüssige Bewegungen ohne Ruckeln ebenso wie die professionelle Ausstattung. Weiche Panoramaschwenks bis 360° und Neigebewegungen von -85° bis +90° sind problemlos möglich. Der Neiger mitsamt den zwei Führungshebeln sorgt dabei stets für eine ruhige, sanfte Führung. Zudem ist der Kopf zur perfekten Ausrichtung mit einer Nivellierlibelle ausgestattet. Das Stativ besitzt zwei Schnellwechselplatten, die 1/4 Zoll Anschlüsse beherbergen. Es ist aus einer stabilen Aluminium-Legierung gefertigt. Für ausreichend Stabilität sorgen sowohl die doppelt geführten Alu-Beine als auch die Stativspinne. Zwei abnehmbare Schwenkgriffe, eine eingebaute Nivellierlibelle und Gummifüsse sind selbstverständlich ebenso beinhaltet wie zuverlässige Schnellverschlüsse. Eine Transporttasche ist natürlich im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 138 cm · Arbeitshöhe (min.): 69 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 4900 g · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche
Lieferumfang: 1x walimex pro EI-9901 Video-Pro-Stativ, 138cm mit Neiger, 2 Schnellwechselplatten und praktischer Transporttasche
Weitere Informationen: | | Marke: | Walimex Pro | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | Material: | Aluminium | Kunststoff | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Tasche | Belastbar bis: | 6 kg | Arbeitshöhe (max.): | 138 cm | Arbeitshöhe (min.): | 69 cm | Gewicht: | 4900 g | Produkt-Art: | Dreibeinstativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250234557696, Walimex Pro, 15769, EI-9901 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,35* | € 192,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 154,84* | € 192,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,79* | € 192,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,88* | € 279,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|