| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5784138 Herst.-Nr.: 15769 EAN/GTIN: 4250234557696 |
| |
|
| | |
| Das Walimex pro EI-9901 Videostativ besteht aus einer wärmebehandelten Aluminiumlegierung. Dies verleiht dem FT-9901 extreme Stabilität. Der integrierte Neiger verfügt über eine weiche Schwenk- und Neigefunktion und ist für einen harten Einsatz auf Location für Kameras bis 6 kg ausgelegt. Beide Ebenen sind unabhängig blockierbar. Die fluid-gedämpfte Konstruktionsart ermöglicht Panoramaschwenks über 360° und Neigebewegungen von +85° bis -85°.
-eingebaute Nivellierlibelle. -Schnellwechselvorrichtung. -inkl. Köchertasche. -leichtes aber sehr robustes Videostativ. -fluidgedämpfter Neiger. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1380 mm | | Gewicht | 4400 g | | Abmessungen (BxTxH) | 680 x 680 x 730 mm | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 6 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |