Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 395 - Batterie SR57 Silberoxid 42 mAh (0395-101-111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-101022
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     0395-101-111
EAN/GTIN:
     4008496245833
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Übersicht

Kurzinfo  Varta V 395 - Batterie SR57 Silberoxid 42 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Varta
Hersteller Art. Nr.  00395 101 401
Modell  V 395
EAN/UPC  4008496317295

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Varta V 395 - Batterie - SR57 - Silberoxid
Produkttyp  Batterie
Batterie  SR57 - Silberoxid - 42 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
  
Batterie  
Typ  SR57
Technologie  Silberoxid
Bereitgestellte Spannung  1.55 V
Kapazität  42 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Batterie
Typ:
SR57
Technologie:
Silberoxid
Bereitgestellte Spannung:
1.55 V
Kapazität:
42 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle silberoxid, knopfbatterie, varta knopfbatterie, varta, sr57, batterie, silberoxid, 0395101111, 00395101111, 395101111, uhrenbatterie, v395, chron, 31342, 0395, knopfzellenbatterie, silber, volt, spannung, kapazität, durchmesser, höhe:, watch, v395v, stück, cons.varta, stk.1, 42mah, 1stück
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,63*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,63*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,454*
€ 0,664*
9 Tage
691
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,67*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,84*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 10,02*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,17*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1275*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,50*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,72*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,77*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
00392 101 111
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.