Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MA-DA2P-01 Verstellbarer Befestigungsarm für 2 Bildschirme, 17"-32", bis zu 9 kg (MA-DA2P-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird MA-DA2P-01 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Gembird MA-DA2P-01 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Gembird MA-DA2P-01 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-100037925
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MA-DA2P-01
EAN/GTIN:
     8716309126144
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Gembird MA-DA2P-01 Verstellbarer Befestigungsarm für 2 Bildschirme, 17"-32", bis zu 9 kg (MA-DA2P-01)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, mada2p01, gembird, da2p, verstellbarer, befestigungsarm, bildschirme, 17"32", 1732, laikiklis, display, mounting, arm/1732", arm1732
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 50,78*
€ 77,03*
€ 6,90*
ab € 65,38*
€ 87,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,54*
€ 92,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.