Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz 1,8m (19.08.1018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-926051
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1018
EAN/GTIN:
     7611990128044
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Leistungskabel
  • Kabel mit Schuko-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
  • Nenndaten: 10A, 250V AC
  • Anschlüsse: Schukostecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  19.08.1018
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Stromkabel
Speditionsware  nein
Länge  1,8 m
Stecker Seite 1  Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2  C13 gerade
Typ des linken Anschlusses  Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  schwarz
Kabelschirmung  nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Kabelaufbau  3 x 0,75 mm²
Technische Besonderheiten  250VAC 10 A
Bruttogewicht  0.2 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
19.08.1018
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Speditionsware:
nein
Länge:
1,8 m
Stecker Seite 1:
Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2:
C13 gerade
Typ des linken Anschlusses:
Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Kabelaufbau:
3 x 0,75 mm²
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Bruttogewicht:
0.2 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Motorkabel, Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, cee-stecker 10a, cee stecker, cee-stecker 250v, roline, 1018, 19081018, netzkabel, gerade, 19.08.1018, iecbuchse, schwarz, 7611990119042, buchse, abgewinkeltem, schutzkontaktstecker, stecker, buchseschwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,20*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 10,79*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 12,17*
1 Tag
34
€ 14,99*
ab € 7,71*
€ 12,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,16*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1012
ab € 4,00*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1011
ab € 3,99*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1013
ab € 4,00*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1010
ab € 3,99*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1030
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.