Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.1030
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1030
EAN/GTIN:
     7611990173990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...

ROLINE Stromkabel mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker und Kaltgerätebuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
  • Nenndaten: 10A, 250V AC
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker gewinkelt, IEC-Buchse gerade

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Gewicht:
290.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.303 kg
Bruttogewicht:
0,303
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 10a, cee stecker, cee-stecker 250v, PC-Kabel, kabel, Stromkabel, stecker, Power, Schuko, powercord, anschlusskabel, Power cables, extern, cables, Kabel, PC Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1012
ab € 3,99*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1011
ab € 4,00*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1013
ab € 4,00*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1010
ab € 4,00*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1018
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.