Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, blau, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, blau, 1,8 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, blau, 1,8 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, blau, 1,8 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, blau, 1,8 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, blau, 1,8 m
ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, blau, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.1012
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1012
EAN/GTIN:
     7611990145997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
cee-stecker 10a
cee stecker

ROLINE Stromkabel mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker und Kaltgerätebuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
  • Nenndaten: 10A, 250V AC
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
blau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Gewicht:
196.3 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.56
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 250v, Schutzkontakt, kabel, Stromkabel, stecker, accessories, Schuko, Management, extern, powercord, anschlusskabel, Kabelmanagement, UPS, UPS accessories, Rechenzentrum, PC-Kabel, Kabel, PC Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1011
ab € 4,00*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1013
ab € 4,00*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1010
ab € 4,00*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1018
ab € 4,09*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1030
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.