Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL NWA50AX Pro - Accesspoint - PoE - Wi-Fi 6 (NWA50AXPRO-EU0102F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-9046796
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA50AXPRO-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937630554
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Merkmale  
2,4 GHz  Ja
5 GHz  Ja
6 GHz  Nein
Maximale Datenübertragungsrate  2400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)  575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)  2400 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten  1000,2500 Mbit/s
Netzstandard  IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO  Ja
MIMO-Typ  Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)  Ja
VLAN-Unterstützung  Ja
  
Sicherheit  
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  WPA, WPA2, WPA3
MAC Adressen Filtern  Ja
  
Protokolle  
Management-Protokolle  SNMP
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Upgradefähige Firmware  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Gleichstrom-Anschluss (DC)  Ja
  
Leistung  
Power over Ethernet (PoE)  Ja
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  0.3 A
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  2 A
  
Design  
Platzierung  Zimmerdecke
Produktfarbe  Weiß
LED-Anzeigen  Ja
  
Antenne  
Antennentyp  Intern
Antennenfunktionen  Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)  4 dBi
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  140 mm
Tiefe  140 mm
Höhe  37,5 mm
Gewicht  352 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  240 mm
Verpackungstiefe  155 mm
Verpackungshöhe  60 mm
Paketgewicht  668 g
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
AC-Netzadapter  Ja
Montageset  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
Betriebstemperatur  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  10 - 90%

GPSR

GPRS Hersteller  Zyxel Networks A/S
GPSR Anschrift  Gladsaxevej 378, Söborg, 2860, Dänemark
GPSR E-Mail  sales@zyxel.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, zyxel, nwa50ax, wifi, accesspoint, 0102, nwa50axproeu0102f, cloudverwaltet, nwa50axpro, eu0102f, cloud, verwaltet, nebulaflex, 2400, 802.11ax, 80211ax, 11ax, access, point, mbit/s, ieee, mbits, mbit, wifi6, ax3000, 3000, wireless
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 77,91*
€ 98,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 78,47*
€ 99,40*
1 Tag
8
€ 8,95*
ab € 78,85*
€ 100,03*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 79,96*
€ 101,28*
€ 6,78*
ab € 81,11*
€ 102,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.