Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112176915
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA50AXPRO-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937630554
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
668 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
352 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2400 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.