Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Audiokabel - Composite Audio - RCA (S) bis RCA (S) - 1.5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - Schwarz (50032)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-856807
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50032
EAN/GTIN:
     4040849500329
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Audiokabel - Composite Audio - RCA (S) bis RCA (S) - 1.5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  50032
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849500329

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Audiokabel - 1.5 m
Kabel  Audiokabel - Composite Audio
Technologie  Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Länge  1.5 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  2 x RCA - Stecker
Stecker (zweites Ende)  2 x RCA - Stecker
Besonderheiten  99,9 % OFC Kupfer

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audiokabel
Unterstützte Schnittstellen  Composite Audio
Technologie  Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Länge  1.5 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  99,9 % OFC Kupfer
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x RCA - Stecker
Stecker (zweites Ende)  2 x RCA - Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Audiokabel
Unterstützte Schnittstellen:
Composite Audio
Technologie:
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Länge:
1.5 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
99,9 % OFC Kupfer
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
2 x RCA - Stecker
Stecker (zweites Ende):
2 x RCA - Stecker
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, 50032, wentronic, goobay, stecker, schwarz, stereoverbindungskabel, cinch, zweifach, geschirmt, audiokabel, composite, audio, doppelt, abgeschirmtes, koaxialkabel, 132150, 1.5m, männlich/männlich, mnnlichmnnlich, stereo, verbindungskabel, männlich
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1069
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,77*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 4,62*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,13*
€ 15,88*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,37*
€ 29,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77232
ab € 5,59*
Zubehör
Goobay
77394
ab € 7,66*
Zubehör
Goobay
77397
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.