Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Stereo Verbindungskabel 2x Cinch, zweifach geschirmt, 2x Cinch-Stecker > 2x Cinch-Stecker 1,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Stereo
Stereo
Artikel-Nr.:
     1039U-931950032
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50032
EAN/GTIN:
     4040849500329
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
4er Pack Stereo Verbindungskabel 2x Cinch, zweifach geschirmt, 2x Cinch-Stecker > 2x Cinch-Stecker 1,5 m

2x Cinch-Stecker > 2x Cinch-Stecker

- Cinchkabel zur Übertragung von Audiosignalen im Stereo-Format

- Genormte, passgenaue Cinch-Stecker mit vergoldeten Kontakten

- Audiokabel zur Verbindung von Geräten mit Cinch-Anschluss für erstklassige Soundqualität und klaren Klang

- Audio-Doppelstecker sind universell einsetzbar z. B. für Heimkino-Anlagen, Lautsprecher, Verstärker, Hi-Fi-Systeme und DJ-Mischpulte

- Farbkodierte Stecker ermöglichen ein einfaches Verbinden mit dem linken und rechten Kanal

- Robustes, flexibles PVC-Verbindungskabel mit Innenleiter aus reinem OFC-Kupfer (koaxialer Aufbau)

-

Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Kabellänge: 1.5 m
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: OFC (99,9% sauerstofffreies Kupfer)
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: 2x Cinch-Stecker
Anschluss 2, Typ: 2x Cinch-Stecker
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, Stereo, Verbindungskabel, 2x, Cinch, zweifach
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1069
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,77*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 4,62*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,13*
€ 15,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,37*
€ 29,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,7825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77232
ab € 5,59*
Zubehör
Goobay
77394
ab € 7,66*
Zubehör
Goobay
77397
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.