Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 77397 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 77397 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Goobay 77397 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Goobay 77397 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Goobay 77397 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Goobay 77397 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85085649
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77397
EAN/GTIN:
     4040849773976
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70442
ab € 7,42*
Zubehör
Goobay
50014-GB
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
50032
ab € 1,84*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
70442
ab € 1.066,85*
Zubehör
Paulmann
70442
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.