Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan - Tastaturkabel - PS/2, 6-polig (W) - PS/2, 6-polig (M) - 1,8m - geformt (302531)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854342
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     302531
EAN/GTIN:
     4040849502224
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan - Tastaturkabel - PS/2, 6-polig (W) - PS/2, 6-polig (M) - 1.8 m - geformt
Gruppe  Eingabe Kabel
Hersteller  Manhattan Computer Products
Hersteller Art. Nr.  302531
Modell  
EAN/UPC  0766623302531

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan Tastaturkabel - 1.8 m
Typ  Tastaturkabel
Kabeleigenschaften  Geformt
Länge  1.8 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Verpackung  Einzelhandel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastaturkabel
Kabeleigenschaften  Geformt
Länge  1.8 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Einzelhandel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Tastaturkabel
Kabeleigenschaften:
Geformt
Länge:
1.8 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Verpackung:
Einzelhandel
Weitere Suchbegriffe: 50222, ps/2, goobay, wentronic, manhattan, minidin, 302531, mini, tastatur/mausverlängerungskabel, tastaturkabel, geformt, tastatur, mausverlängerungskabel, grau, 6stecker, 6buchse, tastaturmausverlngerungskabel, mausverlngerungskabel, maus, verlängerungskabel, stecker, buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.