Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF553dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm) (5160C010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF553DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF553DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-8390050
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5160C010
EAN/GTIN:
     4549292186444
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Canon i-SENSYS MF553dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 43 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 43 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  5160C010
Modell  i-SENSYS MF553dw
EAN/UPC  4549292186444

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon i-SENSYS MF553dw - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie  Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)  150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  2.000 - 7.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Faxauflösungen  200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Scannen  600 x 600 dpi
Bildschirm  12.7 cm
Originalgröße  105 x 128 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Standardmedienkapazität  650 Blatt
Max. Medienkapazität  2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, iFAX, Drucken von Barcodes
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49.4 cm x 46.4 cm x 45.2 cm
Gewicht  19.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckerschriften  PCL x 93
PostScript 3 x 136
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)  150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  2.000 - 7.500 Seiten
Display-Diagonale  12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, iFAX, Drucken von Barcodes
  
Speicher  
Standardspeicher  1 GB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Graustufen Halbtöne  256
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  999
Belichtungsmodi  Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  2 auf 1, 10,20cm (4") 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 43 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen  PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Automatisch beidseitig  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  5.7 Sek.
  
Scannen  
Automatischer beidseitiger Druck  Ja
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  9600 x 9600 dpi
Farbtiefe  24-Bit
Farbtiefe (intern)  24-Bit
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Faxauflösungen  200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Speicherkapazität gesamt  Bis zu 512 Seiten
  
Faxfunktionen  
Schnellwahl  281 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche  Ja
Rundsenden  310 Rufnummern
Funktionen  Double Sided Faxing
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Min. Vorlagenformat  105 x 128 mm
Max. Vorlagenformat  A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Min. Mediengröße  76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  199 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität  650 Blatt
Max. Medienkapazität  2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  DSDF - 50 Blatt Größe: 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² - 105 g/m²
Papierkassette - 550 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m²
Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w
Drucken: bis zu 65.2 Seiten/Min. (A5) - s/w
Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w
Kopieren: bis zu 36 ipm - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 38 ipm - s/w
Scannen: bis zu 13 ipm - Farbe
Scannen: bis zu 70 ipm - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Duplex
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
USB host
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung  Linux, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.11 oder höher, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  1430 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  13.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.9 Watt
  
Verschiedenes  
Ausgabezeit erste Kopie s/w  6.4 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5100 Seiten - Canon 056L
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  49.4 cm
Tiefe  46.4 cm
Höhe  45.2 cm
Gewicht  19.8 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  24 dB (Leerlauf) / 54 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Druckerschriften:
PCL x 93 , PostScript 3 x 136
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.):
150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
2.000 - 7.500 Seiten
Display-Diagonale:
12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
1 GB
Max. Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi
Graustufen Halbtöne:
256
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
999
Belichtungsmodi:
Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing:
Ja
Max. Druckauflösung:
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 43 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Automatisch beidseitig:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
5.7 Sek.
Automatischer beidseitiger Druck:
Ja
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung:
9600 x 9600 dpi
Farbtiefe:
24-Bit
Farbtiefe (intern):
24-Bit
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Faxauflösungen:
200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Speicherkapazität gesamt:
Bis zu 512 Seiten
Schnellwahl:
281 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche:
Ja
Rundsenden:
310 Rufnummern
Funktionen:
Double Sided Faxing
Min. Vorlagenformat:
105 x 128 mm
Max. Vorlagenformat:
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Min. Mediengröße:
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
199 g/m²
Standardmedienkapazität:
650 Blatt
Max. Medienkapazität:
2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität:
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
150 Blatt
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
1430 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
13.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.9 Watt
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
6.4 Sek.
Breite:
49.4 cm
Tiefe:
46.4 cm
Höhe:
45.2 cm
Geräuschpegel:
24 dB (Leerlauf) / 54 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,93*
€ 1.016,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,29*
€ 1.014,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,68*
€ 974,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,86*
€ 953,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,76*
€ 908,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.