Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama LH5554UHS-B1AG - 138.8 cm (55") Diagonalklasse LH54 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (21...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     2753I-8357625
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH5554UHS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570120994
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  139 cm (55" )
Bildschirmtechnologie  LCD
Display-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
HD-Typ  4K Ultra HD
Touchscreen  Nein
Energie Effizienzklasse  G
Panel-Typ  IPS
Natives Seitenverhältnis  16:9
Reaktionszeit  8 ms
Kontrastverhältnis  1200:1
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Anzahl der Farben des Displays  1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand  0,372 x 0,372 mm
Farbsättigung  75%
Horizontaler Scanbereich  28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz  60 Hz
Trübungsrate  25%
RGB-Farbraum  NTSC
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  3
DVI Anschluss  Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
USB Anschluss  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
HDMI-Version  2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse  2
USB-Version  2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
RS-232C  Ja
Infrarotport  Ja
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
RMS-Leistung  10 W
  
Design  
Produktdesign  Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe  Schwarz
VESA-Halterung  Ja
Ausrichtung  Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle  400 x 400 mm
  
Leistungen  
Betriebszeiten (Stunden/Tage)  24/7
HDCP  Ja
HDCP-Version  2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  191 W
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
Stromverbrauch (aus)  0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)  G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden  191 kWh
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Energieeffizienzskala  A bis G
  
Computersystem  
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessorhersteller  ARM
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne  4
RAM-Speicher  4 GB
On-Board Grafikadaptermodell  ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität  32 GB
Installiertes Betriebssystem  Android 11
  
Gewicht und Abmessungen  
Displaybreite  1463 mm
Display Tiefe  73 mm
Display Höhe  838 mm
Displaygewicht  22,3 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  1615 mm
Verpackungstiefe  182 mm
Verpackungshöhe  1000 mm
Paketgewicht  31 kg
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  HDMI, Leistung, RS-232
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
  
Sonstige Funktionen  
Maximale Bildwiederholrate  60 Hz
Audioanschlüsse  Ja
Digital horizontale Frequenz  28 - 160 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)  142,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)  80,3 cm
DisplayPorts-Version  1.4

Weitere Informationen:
Gewicht:
20,0 kg
Bildschirmdiagonale:
139 cm (55" )
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Touchscreen:
Nein
Energie Effizienzklasse:
G
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1200:1
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand:
0,372 x 0,372 mm
Farbsättigung:
75%
Horizontaler Scanbereich:
28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz:
60 Hz
Trübungsrate:
25%
RGB-Farbraum:
NTSC
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-232C:
Ja
Infrarotport:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Produktdesign:
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
191 W
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Stromverbrauch (aus):
0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
191 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
ARM
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne:
4
RAM-Speicher:
4 GB
On-Board Grafikadaptermodell:
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Displaybreite:
1463 mm
Display Tiefe:
73 mm
Display Höhe:
838 mm
Displaygewicht:
22,3 kg
Verpackungsbreite:
1615 mm
Verpackungstiefe:
182 mm
Verpackungshöhe:
1000 mm
Paketgewicht:
31 kg
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, RS-232
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Audioanschlüsse:
Ja
Digital horizontale Frequenz:
28 - 160 kHz
Sichtbare Größe (horizontal):
142,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):
80,3 cm
DisplayPorts-Version:
1.4
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, mobile TV-Geräte, mobiler Fernseher, mobiles Fernsehgerät, 55" bildschirm iiyama, mobile tv geräte, iiyama monitor prolite, iiyama, 5554, lh5554uhsb1ag, lh5554uhs, b1ag, 2160, 3840, digital, hdmi, lh54, series, signage, schwarz, wlan, 138.8, lcddisplay, ledhintergrundbeleuchtung, interaktive, kann, werden., 139cm, 24/7, monitor, 3840x2160, inkl.:, helligkeit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 696,29*
€ 766,83*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 699,99*
€ 770,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 741,43*
€ 816,20*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 809,56*
€ 880,14*
1 Tag
6
€ 7,50*
ab € 825,71*
€ 900,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,14*
€ 1.047,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,24*
€ 1.028,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,24*
€ 1.005,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,56*
€ 963,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 167,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 399,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,20*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL14
ab € 16,11*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL16
ab € 57,01*
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 482,88*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2011-B1
ab € 402,53*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 399,73*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 481,95*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,11*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,53*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 20,01*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 143,49*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,36*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.