Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NA3014 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e) (3NA3014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     2753I-8325327
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3014
EAN/GTIN:
     4001869055671
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Hohe Spannung
Produktfarbe  Mehrfarbig
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  133 mm
Verpackungstiefe  68 mm
Verpackungshöhe  94 mm
Paketgewicht  270 g

Weitere Informationen:
Zweck:
Hohe Spannung
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
133 mm
Verpackungstiefe:
68 mm
Verpackungshöhe:
94 mm
Paketgewicht:
270 g
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh0, siemens, 3na3014, 3014, 87020, stück, indus.sector, nhsicherungseinsatz, 500ac/440vdc, schmelzsicherung, hohe, spannung, stück(e, stck, indussector, 500ac440vdc, stcke, indus, sector, sicherungseinsatz, 500ac, 440vdc
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 6,84*
€ 9,64*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 9,69*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 9,74*
3
€ 3,90*
ab € 7,75667*
€ 10,89667*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,01*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,62*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,53*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.