Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite LH7554UHS-B1AG - 190 cm (75") Diagonalklasse (189.3 cm (74.5") (LH7554UHS-B1AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH7554UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     2753I-8274934
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH7554UHS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570121014
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD

Produkttext

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit ohne Unterbrechung. Der LH7554UHS ist die ideale All-in-One Digital-Signage-Lösung für unternehmenskritische Umgebungen. Das professionelle Großformat-Display mit einer Helligkeit von 500cd/m² kann im Quer- und Hochformat rund um die Uhr und ohne Unterbrechung betrieben werden. Seine Vielseitigkeit lässt sich an die Display-Anforderungen Ihrer Branche anpassen. Dank des integrierten Android-Betriebssystems können Sie das Display an Ihre persönliche Bedürfnisse anpassen und Apps direkt auf dem Display installieren. Mit dem integrierten CMS (Content Management Software) haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Werbung und Nachrichten, die Sie mit der Welt teilen möchten - ferngesteuert und vollkommen sicher. Der Intel® SDM-Slot bietet die Integration eines Slot-PCs, damit eine absolute Flexibilität Ihrer Aktivitäten, während die Signal FailOver-Funktion sicherstellt, dass Ihre Inhalte immer aktiv über die von Ihnen gewählten Eingänge angezeigt werden. Die LH**54er-Serie ist WLAN-fähig und bereit für die Fernübertragung von Inhalten über Ihr Netzwerk, oder Sie können sich für eine LAN-Steuerung entscheiden.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  190,5 cm (75" )
Bildschirmtechnologie  LCD
Display-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Helligkeit  500 cd/m²
HD-Typ  4K Ultra HD
Touchscreen  Nein
Panel-Typ  IPS
Reaktionszeit  8 ms
Kontrastverhältnis  1200:1
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Anzahl der Farben des Displays  1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)  1650 x 928 mm
Bildschirmdiagonale (cm)  189,3 cm
Maximale Framerate  60 fps
Horizontaler Scanbereich  28 - 160 kHz
Trübungsrate  25%
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  3
DVI Anschluss  Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
USB Anschluss  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
HDMI-Version  2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse  1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse  1
Anzahl der USB-Anschlüsse  2
USB-Version  2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Audioeingang (L, R)  1
Audio (L,R) Out  1
RS-232C  Ja
Fernbedienung (IR) input  1
Fernbedienung (IR) output  1
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
RMS-Leistung  10 W
  
Design  
Produktdesign  Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe  Schwarz
VESA-Halterung  Ja
Bildschirmform  Flach
Panel-Montage-Schnittstelle  600 x 400 mm
  
Leistungen  
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Menüsprachen  Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)  24/7
HDCP  Ja
HDCP-Version  2.0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  236 W
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
Stromverbrauch (aus)  0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)  G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden  236 kWh
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Energieeffizienzskala  A bis G
  
Computersystem  
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne  4
RAM-Speicher  4 GB
Interne Speicherkapazität  32 GB
Installiertes Betriebssystem  Android 11
  
Gewicht und Abmessungen  
Displaybreite  1683,5 mm
Display Tiefe  85 mm
Display Höhe  961,5 mm
Displaygewicht  29,6 kg
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  42 kg
  
Lieferumfang  
Fernbedienung enthalten  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  HDMI, Leistung, RS-232
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
42,5 kg
Bildschirmdiagonale:
190,5 cm (75" )
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Touchscreen:
Nein
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1200:1
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H):
1650 x 928 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
189,3 cm
Maximale Framerate:
60 fps
Horizontaler Scanbereich:
28 - 160 kHz
Trübungsrate:
25%
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audioeingang (L, R):
1
Audio (L,R) Out:
1
RS-232C:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Fernbedienung (IR) output:
1
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Produktdesign:
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
236 W
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Stromverbrauch (aus):
0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
236 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne:
4
RAM-Speicher:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Displaybreite:
1683,5 mm
Display Tiefe:
85 mm
Display Höhe:
961,5 mm
Displaygewicht:
29,6 kg
Paketgewicht:
42 kg
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, RS-232
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, iiyama 75" flachbildschirm, iiyama monitore, iiyama monitore 2560 x 1440, 7554, iiyama, lh7554uhsb1ag, lh7554uhs, b1ag, 3840, 2160, 3840x2160, android, prolite, hdmi, rs232, schwarz, signage, digital, panel, wlan, 1905cm, 75'', ethernet, helligkeit, wifi, haze, landscape, portrait, signal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 1.108,40*
€ 1.199,46*
Frei Haus
ab € 1.150,39*
€ 1.244,65*
€ 1,00*
ab € 1.170,19*
€ 1.263,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.247,82*
€ 1.343,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.310,63*
€ 1.410,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,55*
€ 1.678,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,72*
€ 1.675,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,00*
€ 1.639,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,97*
€ 1.604,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,63*
€ 1.559,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FL50-525BL1
ab € 168,72*
Zubehör
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 410,19*
Zubehör
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 507,82*
Zubehör
Neomounts
WL30-550BL16
ab € 21,50*
Zubehör
Neomounts
WL40-550BL16
ab € 57,73*
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 482,08*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 401,68*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 483,62*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
ab € 482,00*
Zubehör
Iiyama
MD WM6040
ab € 80,49*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,05*
Zubehör
Iiyama
UC CAM120ULB-1
ab € 299,95*
Zubehör
Iiyama
UC CAM180UM-1
ab € 303,20*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01L
ab € 104,78*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01M
ab € 74,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.