Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor Halterung SELECT PLUS mit Arm für 2 Monitore, Tischbefestigung (509723)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Monitor Halterung SELECT PLUS mit Arm für 2 Bildschirme bis 32 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT PLUS mit Arm für 2 Bildschirme bis 32 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT PLUS mit Arm für 2 Bildschirme bis 32 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT PLUS mit Arm für 2 Bildschirme bis 32 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT PLUS mit Arm für 2 Bildschirme bis 32 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT PLUS mit Arm für 2 Bildschirme bis 32 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT PLUS mit Arm für 2 Bildschirme bis 32 Zoll, Tischbefestigung, silber
Artikel-Nr.:
     2753I-8261490
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     509723
EAN/GTIN:
     4005546735016
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Durable Monitor Halterung Select PLUS Arm f.2 Monitore, TB 509723

Produktbeschreibung

  • Monitor Halter für 2 Bildschirm inklusive individueller Befestigungsmöglichkeit mittels Tischdurchführung und Tischklemme
  • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitore
  • Kann um 90° gedreht werden, um im Hoch- oder Querformat zu arbeiten
  • Mühelose Ausrichtung der Arme in die gewünschte Position durch individuelle Einstellung der Federn
  • Universelle VESA-Halterung (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm)
  • Für Standard Monitore bis 81,30cm (32") und 8 kg
  • Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlang geführt und schützt so vor Kabelbruch

Technische Daten

Display Größe Monitor  43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Display drehbar (°)  90
Display verschieb- und fixierbar  ja
Monitor-Halterung schwenkbar  90° horizontal
Monitor stufenlos neigbar  +90°/-90°
Halter Ausführung  drehbar, neigbar, schwenkbar, höhenverstellbar, verschiebbar
Tischplattenstärke/Tischplattenbohrung  10 - 50 mm
Integr. Kabelführung  ja
Max. Tragfähigkeit  je 8 kg
VESA Norm  75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Befestigungsart  Tischdurchführung, Tischklemme
Außenmaß Breite (mm)  1086
Außenmaß Höhe (mm)  450
Außenmaß Tiefe/Länge  145 mm
Füllmenge (für)  2 Monitor(e)
Hauptmaterial  Aluminium, Kunststoff, Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Display Größe Monitor:
43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Display drehbar (°):
90
Display verschieb- und fixierbar:
ja
Monitor-Halterung schwenkbar:
90° horizontal
Monitor stufenlos neigbar:
+90°/-90°
Halter Ausführung:
drehbar, neigbar, schwenkbar, höhenverstellbar, verschiebbar
Tischplattenstärke/Tischplattenbohrung:
10 - 50 mm
Integr. Kabelführung:
ja
Max. Tragfähigkeit:
je 8 kg
VESA Norm:
75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Befestigungsart:
Tischdurchführung, Tischklemme
Außenmaß Breite (mm):
1086
Außenmaß Höhe (mm):
450
Außenmaß Tiefe/Länge:
145 mm
Füllmenge (für):
2 Monitor(e)
Hauptmaterial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, bildschirm-schwenkarm durable, 509723, durable, select, plus, monitor, halterung, monitore, monitorarm, dual, tischbefestigung, 1732, silber, 100x100, 1732''/silber/höv/neig/dreh/schwenk, 1732silberhvneigdrehschwenk, 32'', neig, dreh, schwenk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 134,56*
€ 165,91*
€ 5,50*
ab € 141,13*
€ 173,49*
€ 6,78*
ab € 141,44*
€ 173,49*
3 Tage
62
€ 6,95*
ab € 135,98*
€ 175,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 145,44*
€ 177,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508523
ab € 162,56*
Ähnlich
Durable
509523
ab € 63,37*
Ähnlich
Durable
509623
ab € 83,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.