Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN maximum connectivity USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 90°, 3,0m (30-42045)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN maximum connectivity USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 90°, 3,0m (30-42045)
Artikel-Nr.:
     2753I-8227553
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     30-42045
EAN/GTIN:
     4017538137043
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel 3 meter
S/CONN maximum connectivity USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 90°, 3,0m (30-42045)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, 42045, 3042045, s/conn, maximum, connectivity, anschlusskabel, optisches, usbc, kabel, 10gbps, shiverpeaks, sconn, conn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,94*
€ 80,27*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 60,95*
€ 80,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.