Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B-EV4D-GS14-QM-R - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (2,54 - 11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-815564
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168711
EAN/GTIN:
     5712505240960
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Toshiba TEC B-EV4D-GS14-QM-R - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (2,54 - 11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell
Gruppe  Drucker
Hersteller  Toshiba
Hersteller Art. Nr.  18221168711
Modell  TEC B-EV4D-GS14-QM-R
EAN/UPC  5712505240960

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Toshiba TEC B-EV4D-GS14-QM-R - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Formfaktor  Desktop-Gerät
Gewicht  2.3 kg
Max. Mediengröße  Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  25.4 mm x 26 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  112 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  Parallel, USB, LAN, seriell
Kartenleser  Ja
Medientyp  Etiketten, Endlospapier, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten, Plastikkarten
Empfohlenes monatliches Volumen  400 Seiten
Netzwerk  Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.8 cm x 25.8 cm x 16.95 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Formfaktor  Desktop-Gerät
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  Parallel, USB, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Etiketten, Endlospapier, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten, Plastikkarten
Max. Mediengröße  Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  25.4 mm x 26 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  112 mm
Mediengrößen  Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Max. Druckbreite  108 mm
Max. Drucklänge  995 mm
Zulässige Medienstärke  0.06 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  127 mm
Rollenkerndurchmesser  25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
  
Kapazität  
Empfohlenes monatliches Volumen  400 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x RS-232
1 x parallel
1 x USB
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  25 - 85% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.8 cm
Tiefe  25.8 cm
Höhe  16.95 cm
Gewicht  2.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Formfaktor:
Desktop-Gerät
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
Parallel, USB, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Typ:
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte
Max. Mediengröße:
Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
25.4 mm x 26 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
112 mm
Mediengrößen:
Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Max. Druckbreite:
108 mm
Max. Drucklänge:
995 mm
Zulässige Medienstärke:
0.06 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
127 mm
Rollenkerndurchmesser:
25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Empfohlenes monatliches Volumen:
400 Seiten
Netzwerk:
Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet
Verbindungen:
1 x RS-232 , 1 x parallel , 1 x USB , 1 x LAN - RJ-45
Leistungsmerkmale:
LED-Anzeige
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
25 - 85% (nicht kondensierend)
Breite:
19.8 cm
Tiefe:
25.8 cm
Höhe:
16.95 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, bondrucker, toshiba, 18221168711, bev4dgs14qmr, ev4d, gs14, thermodirektdrucker, etikettendrucker, thermodirekt, rolle, mm/sek., parallel, seriell, bev4dgs14, mmsek, 203dpi, 4zoll, ethernet, 10/100, par., ser., tech, 130000002603, 000002, 10100, zoll, serpArtikel.DciPid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 256,10*
€ 292,06*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 280,91*
€ 317,94*
Frei Haus
ab € 279,06*
€ 317,95*
5 Tage
27
€ 1,00*
ab € 280,44*
€ 318,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM03784000
ab € 109,10*
Zubehör
Toshiba
18221165294
ab € 36,59*
Zubehör
Toshiba
18221165291
ab € 199,26*
Zubehör
Toshiba
18221165293
ab € 43,47*
Zubehör
Toshiba
7FM03766000
ab € 25,43*
Zubehör
Toshiba
1TXLOODBAGLABEL
ab € 286,64*
Zubehör
ARTDEV
DRUKAB-1.8
ab € 9,07*
Zubehör
Toshiba
1TXECOBABYSAFE
ab € 152,93*
Zubehör
Toshiba
1TXECOSAFE
ab € 115,52*
Zubehör
Toshiba
1TXECOSAFERED
ab € 115,55*
Zubehör
Toshiba
1TXINFASAFELCB
ab € 129,04*
Zubehör
Toshiba
1TXFASAFELCBRED
ab € 129,83*
Zubehör
Toshiba
1TXSAFELCB
ab € 129,42*
Zubehör
Toshiba
1TXSAFELCBRED
ab € 129,40*
Zubehör
Toshiba
1TXSAFEPB
ab € 157,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.