Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-134-W. Montage: Klemme, Höchstgewichtskapazität: 9 kg, Minimum Bildschirmgröße: 43,2 cm (17" ), Maximale Bildschirmgröße: 81,3 cm (32" ), Minimale VESA-Halterung: 75...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-8135295
Hersteller:
     Deltaco Gaming
Herst.-Nr.:
     GAM-134-W
EAN/GTIN:
     7333048054036
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Deltaco GAM-134-W. Montage: Klemme, Höchstgewichtskapazität: 9 kg, Minimum Bildschirmgröße: 43,2 cm (17" ), Maximale Bildschirmgröße: 81,3 cm (32" ), Minimale VESA-Halterung: 75 x 75 mm, Maximale VESA-Halterung: 100 x 100 mm. Höhenverstellung, Neigungswinkelbereich: -45 - 55°. Produktfarbe: Weiß (GAM-134-W)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, deltaco, gam134w, gaming, bildschirmgröße:, zoll, maximale, vesahalterung:, bildschirmgre, vesahalterung, bildschirmgröße, vesa, halterung, wa95, single, monitortischhalterung, neigbar, schwenkbar, drehbar, gam134w., montage:, klemme, höchstgewichtskapazität:, minimum, minimale, höhenverstellung, neigungswinkelbereich:
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,13*
€ 128,57*
Frei Haus
ab € 104,11*
€ 133,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 158,76*
Frei Haus
ab € 123,73*
€ 162,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,52*
€ 166,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.