Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTACO GAMING WA95 RGB Single 1fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Weiß Neigbar, Schwenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749666-BP
Hersteller:
     Deltaco Gaming
Herst.-Nr.:
     GAM-134-W
EAN/GTIN:
     7333048054036
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
DELTACO GAMING WA95 RGB Single 1fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Weiß Neigbar,Schwenkbar,Drehbar

DELTACO GAMING RGB-Gaming-Monitorhalterung für 17"-32" Monitore, max. 9kg, weiß

Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar,Drehbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")


Die RGB-Gaming-Monitorhalterung bringt das perfekte Umgebungslicht hinter Ihren Monitor beim Spielen. Das integrierte Kabelmanagementsystem sorgt für eine saubere Installation, während Ihr Monitor für den perfekten Winkel in Position gehalten wird. Das abnehmbare VESA-Plattendesign macht die Installation Ihres Monitors einfach. Die Halterung passt für Monitore bis zu 32" mit einem maximalen Gewicht von bis zu 9 kg und ist für gebogene Monitore geeignet. Die RGB-Beleuchtung wird über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert und ermöglicht es Ihnen, das perfekte Umgebungslicht für Ihre Bedürfnisse einzustellen.

Ausstattung:
RGB-Multicolor: für eine coole Umgebungsbeleuchtung
Abnehmbare VESA-Plattenkonstruktion: Ermöglicht eine einfache Installation
Federunterstützung für perfekte Gewichtseinstellungen
Eingebautes Kabelmanagement: Für einen organisierten und sauberen Arbeitsbereich
Integrierter 270°-Drehstopp: Verhindert, dass der Monitorarm gegen Bildschirme oder Wände schwingt
Passend für Bildschirmgrößen: 17" - 32", maximales Gewicht 9 kg
Passend für gebogene Monitore
VESA-kompatibel: 75x75, 100x100
Neigungswinkel: +40° ~ -40°, Schwenkbereich: +90° ~ -90°, Bildschirm-Drehung: +180° ~ -180°
ausziehbar bis 477 mm
Abmessungen: 117 x 575 x 622 mm

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar,Drehbar · Halter-Besonderheiten: Neigbar,Schwenkbar · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): 40 ° · Neigbereich (unten): 40 ° · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Rotation: 180 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm

Lieferumfang:
WA95 RGB Single Monitorhalterung (weiß)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43|ツ|2 cm (17") | 43|ツ|9 cm (17|ツ|3") | 45|ツ|7 cm (18") | 46|ツ|0 cm (18|ツ|1") | 46|ツ|7 cm (18|ツ|4") | 47 cm (18|ツ|5") | 47|ツ|0 cm (18|ツ|5") | 48 cm (18|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43|ツ|2 cm (17") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
DELTACO GAMING
Halter-Ausführung:
Neigbar | Schwenkbar | Drehbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Halter-Besonderheiten:
Neigbar | Schwenkbar
Neigbereich (unten):
40 °
Neigbereich (oben):
40 °
Rotation:
180 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, DELTACO GAMING, GAM-134-W, WA95 RGB Single, FDMI Halterung, FDMI Halter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,89*
€ 128,15*
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 133,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,84*
€ 157,18*
Frei Haus
ab € 124,21*
€ 160,70*
€ 3,50*
ab € 132,15*
€ 164,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.