Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 40B1U5601H - 5000 Series - LED-Monitor - 101.6 cm (40") (40B1U5601H/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8110314
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40B1U5601H/00
EAN/GTIN:
     8712581797492
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore

Technische Daten

Energie Effizienzklasse  G

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,0 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, philips monitor 40 zoll, philips monitor, bildschirm 40 zoll, 5601, philips, 40b1u5601h00, 40b1u5601h/00, 40b1u5601h, 3440, 1440, 5000, monitor, hdmi, 3440x1440, 21:9, ultrawide, 3953, flat, series, cd/m², displayport, lautsprecher, 120hz, webcam, zoll, 12001, usbc, 1004, 40zoll
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 437,20*
€ 478,70*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 509,05*
€ 557,24*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 508,33*
€ 557,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 512,22*
€ 562,63*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,61*
€ 568,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,24*
€ 663,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,37*
€ 641,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,51*
€ 633,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,05*
€ 605,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.