Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40B1U5601H 101.6CM 40IN VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF64193
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40B1U5601H/00
EAN/GTIN:
     8712581797492
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
3440X1440 21:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
40 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
21:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 437,20*
€ 478,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 509,05*
€ 557,24*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 508,33*
€ 557,25*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 512,22*
€ 562,63*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,61*
€ 568,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,27*
€ 659,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,67*
€ 648,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,59*
€ 639,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,22*
€ 609,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.