Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ 690IIN - Drucker - s/w - Punktmatrix - 360 x 180 dpi - 24 Pin - parallel, USB2.0, LAN (C11CJ82403)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Artikel-Nr.:
     2753I-8108477
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ82403
EAN/GTIN:
     8715946695983
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Epson LQ 690IIN - Drucker - s/w - Punktmatrix - 360 x 180 dpi - 24 Pin - parallel, USB 2.0, LAN
Gruppe  Drucker
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C11CJ82403
Modell  LQ 690IIN
EAN/UPC  8715946695983

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LQ 690IIN - Drucker - s/w - Punktmatrix
Gewicht  6.8 kg
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeit
Bis zu 529 Zeichen/Sek
Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf
Bis zu 396 Zeichen/Sek
Bis zu 121 Zeichen/Sek - LQ
Bis zu 132 Zeichen/Sek
Max. Auflösung (S/W)  360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  360 x 180 dpi
Schnittstelle  Parallel, USB 2.0, LAN
RAM Installiert (Max.)  128 KB
Druckersprache  EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes  Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, EAN-8, EAN-13
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Karton, Endlospapier
Schriftarten  PC858, PC850, PC437
Systemanforderungen  Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Windows 8, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48 cm x 30.1 cm x 21.1 cm

Ausführliche Details

Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeit - 10 cpi
Bis zu 529 Zeichen/Sek - 12 cpi
Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi
Bis zu 396 Zeichen/Sek - 12 cpi
Bis zu 121 Zeichen/Sek - LQ - 10 cpi
Bis zu 132 Zeichen/Sek - 12 cpi
Schnittstelle  Parallel, USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)  360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  360 x 180 dpi
Druckersprache  EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Schriftarten  PC858, PC850, PC437
Spalten  106
Enthaltene Schriftarten  10 x Bitmap
4 x skalierbar
11 x Strichcode
Barcodes  Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, EAN-8, EAN-13
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  128 KB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Karton, Endlospapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung  6
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x parallel - Centronics 36-Polig
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Farbband (Schwarz) - bis zu 10 Millionen Zeichen
MTBF  40,000 Stunden
Leistungsmerkmale  400 million strokes/wire printhead life
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb  38 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  3 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  EPSON Status Monitor
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Windows 8, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10, Windows 11
  
Umgebungsbedingungen  
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Schallemission (Betrieb)  59 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)  54 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  48 cm
Tiefe  30.1 cm
Höhe  21.1 cm
Gewicht  6.8 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  33.3 cm
Tiefe (Versand)  59.7 cm
Höhe (Versand)  35.2 cm
Gewicht (Versand)  8.674 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,7 kg
Schnittstelle:
Parallel, USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W):
360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
360 x 180 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Schriftarten:
PC858, PC850, PC437
Spalten:
106
Enthaltene Schriftarten:
10 x Bitmap , 4 x skalierbar , 11 x Strichcode
RAM Installiert (Max.):
128 KB
Medientyp:
Briefumschläge, Etiketten, Karton, Endlospapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung:
6
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Farbband (Schwarz) - bis zu 10 Millionen Zeichen
MTBF:
40,000 Stunden
Leistungsmerkmale:
400 million strokes/wire printhead life
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb:
38 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
3 Watt
Software inbegriffen:
EPSON Status Monitor
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Schallemission (Betrieb):
59 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus):
54 dBA
Breite:
48 cm
Tiefe:
30.1 cm
Höhe:
21.1 cm
Breite (Versand):
33.3 cm
Tiefe (Versand):
59.7 cm
Höhe (Versand):
35.2 cm
Gewicht (Versand):
8.674 kg
Weitere Suchbegriffe: dot matrix drucker, epson, c11cj82403, parallel, 82403, 690iin, drucker, punktmatrix, lq690iin, nadeldrucker, lq690, matrixdrucker, matrix, printer, 529sign/sec, networkable, version, nadeldrucktechnologie, grau, nadeln, durchschläge, 529signsec, durchschlge, 529sign, nadel, drucktechnologie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,47*
€ 696,66*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,77*
€ 698,57*
Frei Haus
ab € 642,16*
€ 702,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 668,82*
€ 730,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 677,58*
€ 739,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,67*
€ 869,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,66*
€ 858,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,46*
€ 851,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,03*
€ 834,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,82*
€ 795,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECA13
ab € 72,11*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCA13
ab € 39,85*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCA13
ab € 72,19*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCA13
ab € 106,28*
Zubehör
Epson
C13S015610
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.