Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Epson LQ-690II Nadeldrucker 360 x 180 DPI 487 Zeichen pro Sekunde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101218892
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ82403
EAN/GTIN:
     8715946695983
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
301 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
6800 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer
10 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
487 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 180 DPI
Maximum Druckbreite
106
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
366 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
121 Zeichen pro Sekunde
Mehrfach-Kopie (max.)
7 Kopien
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Zeichentabelle
ISO 8859-15, Italic, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, Roman 8
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
59 dB
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Papiereinfüller
Manuell, Zugtraktor
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Rolle
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.065 - 0.49 mm
Etikettenstärkebereich
0.16 - 0.19 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.49 mm
Einzelblattstärkebereich
0.065 - 0.15 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Status Monitor
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,14*
€ 830,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,91*
€ 819,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,59*
€ 805,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,27*
€ 789,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,78*
€ 751,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECA13
ab € 72,09*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCA13
ab € 40,16*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCA13
ab € 72,09*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCA13
ab € 106,15*
Zubehör
Epson
C13S015610
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.