Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine High Speed HDMI Cable with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 5,0m - STP-Kabel - Schwarz (17005P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-809747
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17005P
EAN/GTIN:
     4043718153626
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m

Übersicht

Kurzinfo  InLine High Speed HDMI Cable with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 5 m - STP-Kabel - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17005P
EAN/UPC  4043718153626

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  InLine High Speed HDMI Cable with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 5 m
Kabel  Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI
Technologie  STP-Kabel
Länge  5 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Technische Merkmale  HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale  Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI
Technologie  STP-Kabel
Technische Merkmale  HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale  Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kabeltyp:
Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI
Technologie:
STP-Kabel
Technische Merkmale:
HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale:
Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a inline, inline, hdmi, ethernet, männlich, mnnlich, 17005p, speed, schwarz, 17005, kabel, high, hdmikabel, stpkabel, premium, st/st, ueber, vergoldete, kontakte, stecker, abwaertskompatibel, stst, highspeed, inline®, hdmihigh, gold, aufloesung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
234
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 11,49*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,37*
€ 17,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,18*
€ 29,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.