| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-808704 Herst.-Nr.: JM1333KSN-4G EAN/GTIN: 0760557818960 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Transcend JetRAM - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS P8H67-I DELUXE; Lenovo IdeaPad Y410p | Gruppe | RAM | Hersteller | Transcend | Hersteller Art. Nr. | JM1333KSN-4G | Modell | JetRAM | EAN/UPC | 4016138668704 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Transcend JetRAM - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert | Produkttyp | Speichermodul | Kapazität | 4 GB | Speichertyp | DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) | Latenzzeiten | CL9 | Leistungsmerkmale | On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert | Spannung | 1.5 V | Entwickelt für | ASUS P8H67-I DELUXE; Lenovo IdeaPad Y410p | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 4 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | | Speicher | | Typ | DRAM Speichermodul | Technologie | DDR3 SDRAM | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) | Latenzzeiten | CL9 | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Besonderheiten | On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert | Modulkonfiguration | 512 x 64 | Chip-Organisation | 256 x 8 | Spannung | 1.5 V | | | Erweiterung/Konnektivität | | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | ASUS P8H67-I DELUXE Lenovo IdeaPad Y410p | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg | Kapazität: | 4 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Typ: | DRAM Speichermodul | Technologie: | DDR3 SDRAM | Formfaktor: | SO DIMM 204-PIN | Geschwindigkeit: | 1333 MHz (PC3-10600) | Latenzzeiten: | CL9 | Datenintegritätsprüfung: | Non-ECC | Modulkonfiguration: | 512 x 64 | Chip-Organisation: | 256 x 8 | Spannung: | 1.5 V | Kompatible Steckplätze: | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Kennzeichnung: | RoHS | Entwickelt für: | ASUS P8H67-I DELUXE , Lenovo IdeaPad Y410p |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 4gb ddr3 ram cl9, desktop-pc-speicher 4 gb, desktop pc speicher, 1333, transcend, jm1333ksn4g, jetram, sodimm, ddr3, dimm, jm1333ksn, 1333mhz, 2rx8, 256mx8, 1.5v, modul, 204pin, pc310600, ungepuffert, nonecc, asus, p8h67i, deluxe;, lenovo, ideapad, y410p, ddr31333, 10600, deluxe |
| | |
| |