Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA FiDO-R-SC Single Channel SC Fiber to SDI with Dual SDI Outputs - Video Extender - 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-807519
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     FiDO-R
EAN/GTIN:
     0892448000960
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender

Übersicht

Kurzinfo  AJA FiDO-R-SC Single Channel SC Fiber to SDI with Dual SDI Outputs - Video Extender - 1310 nm
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  FiDO-R-SC
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA FiDO-R-SC Single Channel SC Fiber to SDI with Dual SDI Outputs - Video Extender
Gerätetyp  Video Extender
Formfaktor  Extern
Optische Wellenlänge  1310 nm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.7 cm x 4.4 cm x 2.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video Extender
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Optische Wellenlänge  1310 nm
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Netzwerk - SC single-mode weiblich x 2
2 x Display / Video - HD-SDI-Ausgang - BNC weiblich
  
Verschiedenes  
Rackmontagesatz  Optional
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.7 cm
Tiefe  4.4 cm
Höhe  2.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Video Extender
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Optische Wellenlänge:
1310 nm
Rackmontagesatz:
Optional
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
11.7 cm
Tiefe:
4.4 cm
Höhe:
2.2 cm
Weitere Suchbegriffe: fidor, fido, fidorr0, 1310, fidorsc, single, channel, fiber, with, dual, outputs, video, extender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 483,28*
€ 548,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 633,97*
€ 714,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,21*
€ 849,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,99*
€ 838,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,31*
€ 814,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,46*
€ 794,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,97*
€ 754,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.