| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-806659 Herst.-Nr.: 84457 EAN/GTIN: 4043619844579 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Video-/Audio-Kabelkit | Gruppe | Kabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 84457 | Modell | | EAN/UPC | 4043619844579 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Video-/Audio-Kabelkit - HDMI / DVI | Kabel | Video-/Audio-Kabelkit - HDMI / DVI | Besonderheiten | Ferritkern | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Video-/Audio-Kabelkit | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / DVI | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Ferritkern | | | Details | | Eingeschlossene Anzahl x Typ | Video- / Audiokabel - 19-polig HDMI Typ A/Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) bis 18+1-polig digital DVI (Single-Link)/Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich), 5 m Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (weiblich) bis RCA Phono x 2 (männlich) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Kabeltyp: | Video-/Audio-Kabelkit | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI / DVI | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Ferritkern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DVI, DVI Adapter, DVI HDMI Kabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter dvi, adapter dvi, adapter dvi dvi, delock, 84457, kabel, hdmi, sound, steckerstecker, stecker, video/audiokabelkit, videoaudiokabelkit, video, audio, kabelkit |
| | |
| |