Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-806657 Herst.-Nr.: 84455 EAN/GTIN: 4043619844555 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Video-/Audio-Kabelkit - HDMI / DVI | Gruppe | Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 84455 | Modell | | EAN/UPC | 4043619844555 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Video-/Audio-Kabelkit - HDMI / DVI | Kabel | Video-/Audio-Kabelkit - HDMI / DVI | Zusätzliche Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse, Ferritkern | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Video-/Audio-Kabelkit | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / DVI | Zusätzliche Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse, Ferritkern | | | Details | | Eingeschlossene Anzahl x Typ | Video- / Audiokabel - 19-polig HDMI Typ A/Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) - 18-polig digital DVI (Single-Link)/Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) , 2 m Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (weiblich) - RCA-Phono x 2 (männlich) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Kabeltyp: | Video-/Audio-Kabelkit | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI / DVI | Zusätzliche Merkmale: | Goldbeschichtet Anschlüsse, Ferritkern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DVI, DVI Adapter, DVI Cinch Kabel, DVI HDMI Kabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi, delock, 84455, kabel, hdmi, video/audiokabelkit, videoaudiokabelkit, video, audio, kabelkit, sound, steckerstecker, stecker, 18+1, dvi(18+1, st/st, 2.00m, +audio, dvi181, stst, 200m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,94* | € 9,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,95* | € 9,89* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,18* | € 10,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,15* | € 11,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,36* | € 36,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|