Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother NC-9000W - Druckserver - 802.11b/g/n - für Brother HL-L9410, HL-L9430, HL-L9470, MFC-L9610, MFC-L9630, MFC-L9670; Workhorse MFC-L9630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother NC9000W Eingebaut Ethernet
Brother NC9000W Eingebaut Ethernet
Brother NC9000W Eingebaut Ethernet
Brother NC9000W Eingebaut Ethernet
Artikel-Nr.:
     2753I-8054250
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     NC9000W
EAN/GTIN:
     4977766813112
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
brother print server wlan

Übersicht

Kurzinfo  Brother NC-9000W - Druckserver - 802.11b/g/n - für Brother HL-L9410, HL-L9430, HL-L9470, MFC-L9610, MFC-L9630, MFC-L9670; Workhorse MFC-L9630
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  NC9000W
Modell  NC-9000W
EAN/UPC  4977766813112

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother NC-9000W - Druckserver
Gerätetyp  Druckserver
Data Link Protocol  802.11b/g/n
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Entwickelt für  Brother HL-L9410CDN, HL-L9430CDN, HL-L9470CDN, MFC-L9610CDN, MFC-L9630CDN, MFC-L9670CDN; Workhorse MFC-L9630CDN

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Druckserver
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Brother HL-L9410CDN, HL-L9430CDN, HL-L9470CDN, MFC-L9610CDN, MFC-L9630CDN, MFC-L9670CDN
Brother Workhorse MFC-L9630CDN

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Druckserver
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver, brother, nc9000w, 9000, 9630, mfcl9630, 9430, 9470, 9000w, 9670, 802.11b/g/n, hll9410, hll9430, hll9470, mfcl9610, workhorse, 9410, 9610, 80211bgn, mfcl9670, l9410, l9430, l9470, l9610, l9630, l9670
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,16*
€ 68,12*
€ 4,50*
ab € 53,14*
€ 70,76*
€ 5,95*
ab € 53,25*
€ 70,91*
€ 6,78*
ab € 53,37*
€ 71,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,48*
€ 83,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.