Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7-Port Self-Powered USB-C Hub with Individual On/Off Switches, USB 3.0 5Gbps Expansion Hub w/Power Supply, Desktop/Laptop USB-C to USB-A Hub, 7x BC 1.2 (1.5A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
StarTech.com 7-Port USB 3.0 Hub Mit Netzteil Und Individuellen Ein/Aus Schaltern, USB-C/A 3.1 Auf 7x USB-A, 5Gbit/s USB Splitter/Verteiler Mit Eigener Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     2753I-7986053
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G7AIBS-USB-HUB-EU
EAN/GTIN:
     0065030895507
Suchbegriffe:
USB Hub
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 7-Port Self-Powered USB-C Hub with Individual On/Off Switches, USB 3.0 5Gbps Expansion Hub w/Power Supply, Desktop/Laptop USB-C to USB-A Hub, 7x BC 1.2 (1.5A), USB Type C Hub - USB-C/A Host Cables (5G7AIBS-USB-HUB-EU) - Hub - 7 x USB 3.2 Gen 1 - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  5G7AIBS-USB-HUB-EU
EAN/UPC  0065030895507

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 7-Port Self-Powered USB-C Hub with Individual On/Off Switches, USB 3.0 5Gbps Expansion Hub w/Power Supply, Desktop/Laptop USB-C to USB-A Hub, 7x BC 1.2 (1.5A), USB Type C Hub - USB-C/A Host Cables (5G7AIBS-USB-HUB-EU) - Hub - 7 Anschlüsse
Gerätetyp  Hub - 7 Anschlüsse
Untertyp  USB
Ports  7 x USB 3.2 Gen 1
Leistungsmerkmale  Modus mit eigener Stromquelle, Aluminiumgehäuse, 7 Ein/Aus-Schalter, unterstützt Schnellladefunktion, Charging Downstream Port (CDP), Dedicated Charging Port (DCP)
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1, Battery Charging 1.2
Stromversorgung  Wechselstrom 110-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.4 cm x 5.9 cm x 2.1 cm
Gewicht  208 g
Farbe  Space-grau
Systemanforderungen  Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, Apple iPadOS
Lokalisierung  Großbritannien, Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  USB
Ports  7 x USB 3.2 Gen 1
Leistungsmerkmale  Modus mit eigener Stromquelle, Aluminiumgehäuse, 7 Ein/Aus-Schalter, unterstützt Schnellladefunktion, Charging Downstream Port (CDP), Dedicated Charging Port (DCP)
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1, Battery Charging 1.2
Prozessor  X VIA VL817
Statusanzeiger  Verbindungsstatus
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  7 x USB 3.2 Gen 1 Type A Battery Charging 1.2
1 x USB 3.2 Gen 1 Type B Host
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Gestellte Leistung  DC 20 V - 3.25 A
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 110-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  65 Watt
  
Verschiedenes  
Farbe  Space-grau
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1 m
1 x USB-C auf USB-B Kabel - 1 m
MTBF  50,000 Stunden
Produktzertifizierungen  Plug and Play, RoHS, WEEE, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Lokalisierung  Großbritannien, Europa
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, Apple iPadOS
  
Maße und Gewicht  
Breite  19.4 cm
Tiefe  5.9 cm
Höhe  2.1 cm
Gewicht  208 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  22.5 cm
Transporttiefe  17 cm
Transporthöhe  7 cm
Transportgewicht  800 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur  -10 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
USB
Ports:
7 x USB 3.2 Gen 1
Prozessor:
X VIA VL817
Statusanzeiger:
Verbindungsstatus
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung:
DC 20 V - 3.25 A
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 110-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
65 Watt
Farbe:
Space-grau
MTBF:
50,000 Stunden
Produktzertifizierungen:
Plug and Play, RoHS, WEEE, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Lokalisierung:
Großbritannien, Europa
Breite:
19.4 cm
Tiefe:
5.9 cm
Höhe:
2.1 cm
Transportbreite:
22.5 cm
Transporttiefe:
17 cm
Transporthöhe:
7 cm
Transportgewicht:
800 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur:
-10 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: videosplitter startech, monitor splitter, usb hubs 7fach, usbc, 5g7aibsusbhubeu, 7port, port, startech, startech.com, usbc/a, usba, selfpowered, switches, startechcom, usbca, self, powered, with, individual, on/off, onoff, 5g7aibs, 5gbps, expansion, w/power, supply, desktop/laptop, 1.5a, type
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,50*
ab € 64,08*
€ 82,63*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,16*
€ 85,36*
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 93,38*
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 93,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,44*
€ 99,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.