Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K USB Typ - C auf HDMI AOC Adapterkabel (AK-330150-200-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS 4K USB Typ - C auf HDMI AOC Adapterkabel (AK-330150-200-S)
Artikel-Nr.:
     2753I-7955968
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330150-200-S
EAN/GTIN:
     4016032482604
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS AOC - Adapterkabel - 24 pin USB-C männlich zu HDMI männlich - 20 m - aktiv, HAOC-Kabel (Hybrid Active Optical Cable), Support von 4K 60 Hz, unterstützt 1920 x 1080 bei 120 Hz, Support von 2K 60 Hz, bis zu 18 Gbps Datentransferrate
Gruppe  Kabel
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  AK-330150-200-S
Modell  AOC
EAN/UPC  4016032482604

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS AOC Adapterkabel - 20 m
Kabel  Adapterkabel
Länge  20 m
Anschluss  24 pin USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich (Ausgang)
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Besonderheiten  Aktives Kabel, HAOC-Kabel (Hybrid Active Optical Cable), Support von 4K 60 Hz, unterstützt 1920 x 1080 bei 120 Hz, Support von 2K 60 Hz, bis zu 18 Gbps Datentransferrate

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Adapterkabel aktiv, HAOC-Kabel (Hybrid Active Optical Cable), Support von 4K 60 Hz, unterstützt 1920 x 1080 bei 120 Hz, Support von 2K 60 Hz, bis zu 18 Gbps Datentransferrate
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Länge  20 m
Besonderheiten  Lip-Sync Technologie, HDR-Support, Dolby Vision, 3D-fähig, unterstützt HDR 10, EDID kompatibel, Unterstützung für DisplayPort Alternate Mode, YUV 4: 4: 4, EMI-Schutz, Biegeradius 10 mm, Außendurchmesser 4,8 mm, zinc aluminum housing
  
Konnektivität  
Anschluss  24 pin USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich (Ausgang)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EDID 2.0
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  20 cm
Transporttiefe  19 cm
Transporthöhe  6.5 cm
Transportgewicht  1.02 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktzertifizierungen:
DisplayPort 1.2
Länge:
20 m
Anschluss:
24 pin USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich (Ausgang)
Kennzeichnung:
EDID 2.0
Transportbreite:
20 cm
Transporttiefe:
19 cm
Transporthöhe:
6.5 cm
Transportgewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C HDMI Adapter, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, digitus usb anschlusskabel, digitus, hdmi, männlich, support, 1920, 1080, mnnlich, adapterkabel, 330150, ak330150200s, cable, usbc, aktiv, haockabel, hybrid, active, optical, unterstützt, gbps, datentransferrate, untersttzt, haoc, kabel, typc, type, adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.