Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL - 18 ml - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Officejet Pro 77XX, 82XX, 87XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     2753I-7896664
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U18AE
EAN/GTIN:
     0889894544735
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 953XL - 18 ml - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Officejet Pro 77XX, 82XX, 87XX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  F6U18AE
Modell  HP 953XL
EAN/UPC  0889894544735

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 953XL - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tintenpatrone
Produktbeschreibung  HP 953XL - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Gelb (pigmentiert)
Kapazität  20 ml
Kapazität  18 ml
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 1450 Seiten
Ergiebigkeit  Bis zu 1450 Seiten ISO/IEC 24711
Packungstyp  Blisterverpackung
Kompatibel mit  Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745
Kompatibel mit  Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 7740 Wide Format, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745

Ausführliche Details

Allgemein  
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  49 g
Transportbreite  11.4 cm
Transporttiefe  12.6 cm
Transporthöhe  2.5 cm
Transportgewicht  50 g
Transportgewicht  63 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Gelb (pigmentiert)
Kapazität  20 ml
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  18 ml
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 1450 Seiten
Ergiebigkeit  Bis zu 1450 Seiten ISO/IEC 24711
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745
Kompatibel mit  HP Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 7740 Wide Format, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Blisterverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht:
49 g
Transportbreite:
11.4 cm
Transporttiefe:
12.6 cm
Transporthöhe:
2.5 cm
Transportgewicht:
50 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Gelb (pigmentiert)
Kapazität:
20 ml
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 1450 Seiten
Packungstyp:
Blisterverpackung

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 7700 Series; OfficeJet Pro 7720; OfficeJet Pro 7730; OfficeJet Pro 7740 WF; OfficeJet Pro 8200 Series; OfficeJet Pro 8210; OfficeJet Pro 8216; OfficeJet Pro 8218; OfficeJet Pro 8710; OfficeJet Pro 8715; OfficeJet Pro 8718; OfficeJet Pro 8719; OfficeJet Pro 8720; OfficeJet Pro 8720 Series; OfficeJet Pro 8725; OfficeJet Pro 8730; OfficeJet Pro 8740
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 38,57*
€ 52,72*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,57*
€ 68,18*
5 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,81*
€ 78,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.