Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659389846
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     389846
EAN/GTIN:
     889894544735
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 953XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite

953XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite

HP 953XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite, Hohe (XL-) Ausbeute, Tinte auf Pigmentbasis, 18 ml, 1450 Seiten, 1 Stück(e)

HP 953XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite. Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute, Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Seitenergebnis Farbtinte: 1450 Seiten, Volumen Farbtinte: 18 ml, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Gelb
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8730, 8740
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie: Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl: 1
Volumen Farbtinte: 18 ml
Seitenergebnis Farbtinte: 1450 Seiten
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code: F6U18AE
HP-Segment: Business, Unternehmen

Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 60 °C
Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 - 90%

Gewicht und Abmessungen
Breite: 114 mm
Tiefe: 126 mm
Höhe: 25 mm
Gewicht: 49 g
Verpackungsbreite: 114 mm
Verpackungstiefe: 126 mm
Verpackungshöhe: 25 mm
Paketgewicht: 63 g

Technische Details
Palettenhöhe netto: 80 cm
Pallettenlänge netto: 120 cm
Pallettenbreite netto: 92,4 cm
Palettengewicht netto: 221 kg
Packungsinhalt: 1 Druckerpatrone

Logistikdaten
Produkte pro Palette: 3000 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 60 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette: 5 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 12 Stück(e)
Palettengewicht (brutto): 221 g
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 50 Stück(e)
Gewicht Versandkarton: 3,35 g
Warentarifnummer (HS): 84439990

Sonstige Funktionen
Paletten Größe (B x T x H): 800 x 1200 x 924 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 38,63*
€ 52,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,94*
€ 67,80*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,74*
€ 78,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,61*
€ 92,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,20*
€ 85,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,74*
€ 69,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.