Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung The Wall All-In-One IAB 110 2K - IAB Series LED display unit - Digital Signage - 1920 x 1080 279,40cm (110") - Flip-chip RGB LED - HDR (LH012IABMHS/EN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung IA012B Digital Signage Flachbildschirm 2,79 m (110") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung IA012B Digital Signage Flachbildschirm 2,79 m (110") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung IA012B Digital Signage Flachbildschirm 2,79 m (110") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung IA012B Digital Signage Flachbildschirm 2,79 m (110") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung IA012B Digital Signage Flachbildschirm 2,79 m (110") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Artikel-Nr.:
     2753I-7855333
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH012IABMHS/EN
EAN/GTIN:
     8806094322637
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Samsung The Wall All-In-One IAB 110 2K - IAB Series LED display unit - Digital Signage - 1920 x 1080 279,40cm (110") - Flip-chip RGB LED - HDR (LH012IABMHS/EN)
Weitere Informationen:
Gewicht:
131,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, samsung bildschirm, bildschirm, samsung, wall, 1920, 1080, allinone, lh012iabmhsen, lh012iabmhs/en, lh012iabmhs, ia012b, pixel, pitch, 110", series, display, unit, digital, signage, flipchip, flip, chip, fhdpaket, 1.2mm, allin.one, paket, fixinstallation, indoor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
€ 76.878,89*
Lager 2753
Frei Haus
€ 77.993,42*
Frei Haus
€ 78.149,76*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
€ 79.257,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77.993,42*
€ 92.812,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.