Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB14AHD 35,6 cm (14" ) 1920 x 1080 Pixel Multitouch Schwarz (90LM063V-B01170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7850457
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM063V-B01170
EAN/GTIN:
     4711081557364
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Produkttext

Produktivität auf einem neuen Level Der ASUS ZenScreen Ink MB14AHD ist ein tragbarer 35,60cm (14") -IPS-FHD-Monitor mit 10-Punkt-Touch-Funktionalität und ASUS Pen (SA201H)*, mit dem Sie jederzeit und überall schreiben und zeichnen können. Der mitgelieferte ASUS Pen bietet MPP 2.0 und 4096 Druckstufen für präzises und verzögerungsfreies Schreiben und Zeichnen. Er verfügt sogar über einen integrierten stufenlosen Kickstand, so dass Sie den ZenScreen Ink in fast jeder Position verwenden können. *10-Punkt-Touch und Stylus funktionieren nur unter Windows Die ultimative Kombination aus tragbarem Touchscreen und Stift Mit dem MPP 2.0-kompatiblen ASUS Pen, der 10-Punkt-Touch-Funktionalität und dem tragbaren Design ist der ZenScreen Ink der perfekte Begleiter für Notizen, Zeichnungen oder sogar zum Unterschreiben von Dokumenten - überall und zu jeder Zeit. Verwenden Sie ihn als erweiterten Bildschirm, um unterwegs effizienter zu arbeiten, oder lehnen Sie sich einfach zurück, um die Hände frei zu haben. ASUS Pen Notieren Sie sich jede kreative Idee Der ASUS Pen ist das perfekte Zubehör für den ZenScreen Ink, mit dem Sie in jeder unterstützten App schreiben, zeichnen oder Notizen machen können. Er verfügt über die Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0 Technologie und eine 4096-stufige Empfindlichkeit für niedrige Latenzzeiten und eine schnelle Reaktion, die ein flüssiges, natürliches Schreibgefühl ermöglicht. Mit den integrierten Magneten, die ihn an der Oberseite des Monitors befestigen, und einer Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr* ist der ASUS Pen immer und überall einsatzbereit. *Basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von zwei Stunden. Kompatible Software Der ZenScreen Ink wurde für die Produktivität entwickelt und ist vollständig kompatibel mit zahlreichen Schreibprogrammen und anderen Tools wie Microsoft Windows Ink, Whiteboard und OneNote. Produktivität per Fingertipp Mit seinem interaktiven 10-Punkt-Touchscreen bietet der ZenScreen Ink hochpräzise, reaktionsschnelle und nahtlose Touch-Erlebnisse*. So können Sie mit Ihren Fingerspitzen Dokumente bearbeiten, auf Folien zeichnen oder Spiele spielen. Er ist mit Windows 10/11 kompatibel, so dass Sie intelligenter und effizienter arbeiten können. * Die Verfügbarkeit der 10-Punkt-Touchscreen-Funktionalität hängt vom Betriebssystem ab. Flexible Betrachtungspositionen Der integrierte stufenlose Kickstand unterstützt sowohl das Hoch- als auch das Querformat. Der Monitor bietet eine Scharnierbewegung von bis zu 150°, so er einfach zu bedienen und flexibel für alle Arten von Touch oder Schreibsituationen ist. Es gibt auch einen integrierten Stativanschluss, mit dem der ZenScreen Ink in jede beliebige Position gebracht werden kann. Automatische Bildschirmausrichtung Bei Anschluss an einen Windows-PC erkennt das ASUS DisplayWidget Lite-Tool* die Ausrichtung des ZenScreen Ink und schaltet das Display automatisch zwischen Hoch- und Querformat um. Das Querformat ist ideal für Präsentationen und Tabellenkalkulationen, während das Hochformat die perfekte Langansicht für Dokumente, Bücher oder Websites bietet. *Erforderliche Software. Die Funktion zum automatischen Drehen funktioniert nur mit dem Windows-Betriebssystem. Umfassende Konnektivität Der ZenScreen Ink verfügt über einen Micro HDMI®-Anschluss und zwei USB-C®-Anschlüsse mit DisplayPort™ Alt Mode für schnelle Verbindungen zu kompatiblen Geräten. Die USB-C-Anschlüsse können auch für die Stromzufuhr verwendet werden. Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor potenziell schädlichem blauem Licht. Sie bietet vier Filtereinstellungen, auf die über das Bildschirmmenü und den Hotkey leicht zugegriffen werden kann Blue Light Filter-Level ASUS Flicker-Free-Technologie Die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker Free-Technologie eliminiert Flimmern und sorgt für ein angenehmes Seherlebnis. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen und andere Beschwerden zu minimieren, die typischerweise bei stundenlangem Fernsehen auftreten.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  35,6 cm (14" )
Helligkeit  220 cd/m²
HD-Typ  Full HD
Bildschirmtechnologie  LCD
Natives Seitenverhältnis  16:9
Bildschirmauflösung  1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ  IPS
Reaktionszeit  5 ms
Kontrastverhältnis  800:1
Pixel Abstand  0,161 x 0,161 mm
Bildwinkel, horizontal  170°
Bildwinkel, vertikal  170°
Display, sichtbarer Bereich BxH  309,37 x 174,02 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung  LED
Kontrastverhältnis (dynamisch)  100000000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Sichtbare Größe (horizontal)  30,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal)  17,4 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Touch-Technologie  Multitouch
Integrierte Kamera  Nein
Eingebautes Mikrofon  Nein
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints  10
Eingebaute Lautsprecher  Nein
HDCP  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  2
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse  1
Kopfhörerausgang  Ja
Kopfhörerausgänge  1
  
Ergonomie  
Wandmontage  Nein
Höhenverstellung  Nein
  
Leistung  
Energie Effizienzklasse  D
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  10 W
Stromverbrauch (aus)  0,5 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite (ohne Standfuß)  32,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  1,25 cm
Höhe (ohne Standfuß)  20,1 cm
Gewicht (ohne Ständer)  870 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  454 mm
Verpackungstiefe  78 mm
Verpackungshöhe  310 mm
Paketgewicht  2,64 kg
  
Lieferumfang  
Stylus enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  AC, HDMI, USB Typ-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Bildschirmdiagonale:
35,6 cm (14" )
Helligkeit:
220 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Bildschirmtechnologie:
LCD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Kontrastverhältnis:
800:1
Pixel Abstand:
0,161 x 0,161 mm
Bildwinkel, horizontal:
170°
Bildwinkel, vertikal:
170°
Display, sichtbarer Bereich BxH:
309,37 x 174,02 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Sichtbare Größe (horizontal):
30,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal):
17,4 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Touch-Technologie:
Multitouch
Integrierte Kamera:
Nein
Eingebautes Mikrofon:
Nein
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
10
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
HDCP:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Wandmontage:
Nein
Höhenverstellung:
Nein
Energie Effizienzklasse:
D
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Stromverbrauch (aus):
0,5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite (ohne Standfuß):
32,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
1,25 cm
Höhe (ohne Standfuß):
20,1 cm
Gewicht (ohne Ständer):
870 g
Verpackungsbreite:
454 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
310 mm
Paketgewicht:
2,64 kg
Stylus enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-C
Energieeffizienz:
D
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, portable Monitor, tragbarer Monitor, asus monitor 14 zoll, asus monitore, asus monitor mb168b, asus, mb14ahd, 01170, 90lm063vb01170, zenscreen, 1920, 1080, 90lm063v, b01170, full, hdmi, 35.6, zoll, pixel, tragbarer, monitor, 4096, multitouch, usbc, touchscreenmonitor, eek:, 16:9, micro, usbc®, kopfhörer, 14inch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 2,00*
ab € 296,45*
€ 331,82*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 304,46*
€ 338,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 321,72*
€ 358,93*
€ 6,78*
ab € 350,48*
€ 391,04*
6 Tage
7
€ 1,00*
ab € 358,20*
€ 398,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.