Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.0 Kabel, Typ A-B 3,0m (11.02.8871)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-762324
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8871
EAN/GTIN:
     7611990188307
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB 3.0 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbits/s. Mit USB 3.0 wurden auch neue Stecker, Kabel und Buchsen eingeführt, die aber größtenteils abwärtskompatibel sind. Die neuen Typ A 3.0 Stecker können auch mit den aktuellen Typ A 2.0 Buchsen verwendet werden. Die neuen Typ B 3.0 Stecker sind nicht abwärtskompatibel zu den USB 2.0 Buchsen. Farbe: schwarz

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.02.8871
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  USB 3.0 Kabel
Speditionsware  nein
Länge  3,0 m
Typ des linken Anschlusses  USB 3.0 Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  USB 3.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Max. Bandbreite  5 Gbit/s
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Technische Besonderheiten  USB 3.0
Bruttogewicht  0.14 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.02.8871
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.0 Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
3,0 m
Typ des linken Anschlusses:
USB 3.0 Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
USB 3.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Max. Bandbreite:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
USB 3.0
Bruttogewicht:
0.14 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, roline, 8871, 11028871, kabel, 11.02.8871, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,90*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 14,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,02*
€ 29,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8869
ab € 4,41*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8870
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.