Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores G313CFS - ET 2000 - 2200 - Schwarz - Schwarz - Olivetti - 8 mm - 430 m (G313CFS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kores G313CFS Farbband Schwarz
Kores G313CFS Farbband Schwarz
Kores G313CFS Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-762124
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G313CFS
EAN/GTIN:
     4045257631344
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband

Produkttext

Farb- und Korrekturbänder für Schreibmaschinen

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kompatibilität  ET 2000, 2200
Farbe  Nein
Druckfarben  Schwarz
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Olivetti
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite des Bands  8 mm
Farbbandlänge  430 m
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Kompatibilität:
ET 2000, 2200
Farbe:
Nein
Druckfarben:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Olivetti
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Breite des Bands:
8 mm
Farbbandlänge:
430 m
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband schwarz, carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, kores, g313cfs, 2200, schwarz, olivetti, 2000, farbband, carbon, hermes, precisa, at1390/at1392/at1404/at1406/ws4100, stück, 1390, 1392, 1404, 1406, 4100, at1390at1392at1404at1406ws4100, stck, at1390, at1392, at1404, at1406, ws4100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 6,69*
10 Tage
15
€ 5,87*
ab € 4,11*
€ 6,81*
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 11,60*
€ 4,30*
ab € 7,62*
€ 27,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,42*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.